曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-23

薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-23 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701731CDQ2A32-230DCMZ-A73L-XB10230
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701747CDQ2A32-230DCMZ-A93VL-XB10230
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701756CDQ2A32-230DCMZ-M9BL230
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701765CDQ2A32-230DCMZ-M9BL-XB10230
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701774CDQ2A32-230DCMZ-M9NWL-XB10230
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701783CDQ2A32-230DCMZ-XB10230
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701792CDQ2A32-230DCZ-A93L-XB10230
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701801CDQ2A32-230DCZ-F7BASDPC230
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701817CDQ2A32-230DCZ-J79CL230
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701826CDQ2A32-230DCZ-M9BL-XB10230
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701835CDQ2A32-230DCZ-M9BWL230
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701844CDQ2A32-230DCZ-XB10230
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701853CDQ2A32-235DCMZ-A93L235
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701862CDQ2A32-235DCZ235
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701871CDQ2A32-235DCZ-M9BL-XB10235
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701887CDQ2A32-235DCZ-M9BWL-XB10235
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701896CDQ2A32-235DCZ-M9B-XB10235
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする