薄形シリンダ CDQ2A32-25

薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全203種類を絞り込む
ストローク(mm)
203種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701966CDQ2A32-250DCMZ-A93LS250
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701975CDQ2A32-250DCMZ-BQ250
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701984CDQ2A32-250DCMZ-F7BV250
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701993CDQ2A32-250DCMZ-F7NVL-X271250
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702002CDQ2A32-250DCMZ-J79W250
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702011CDQ2A32-250DCMZ-M9BA250
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702027CDQ2A32-250DCMZ-M9BAV250
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702036CDQ2A32-250DCMZ-M9BAVS250
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702045CDQ2A32-250DCMZ-M9BL3250
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702054CDQ2A32-250DCMZ-M9BL-X271250
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702063CDQ2A32-250DCMZ-M9BL-XC4250
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702072CDQ2A32-250DCMZ-M9BM3250
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702081CDQ2A32-250DCMZ-M9BV250
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702097CDQ2A32-250DCMZ-M9BVZ250
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702106CDQ2A32-250DCMZ-M9BWL3250
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702115CDQ2A32-250DCMZ-M9BWVL250
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702124CDQ2A32-250DCMZ-M9BZ250
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702133CDQ2A32-250DCMZ-M9N250
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702142CDQ2A32-250DCMZ-M9NVL-X271250
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702151CDQ2A32-250DCMZ-M9NWVL250
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702167CDQ2A32-250DCMZ-M9PSDPC250
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702194CDQ2A32-250DCZ-A73C250
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702203CDQ2A32-250DCZ-A90L250
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702212CDQ2A32-250DCZ-A933250
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702221CDQ2A32-250DCZ-A93L-XC4250
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702237CDQ2A32-250DCZ-F7BAL-XC6250
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702246CDQ2A32-250DCZ-F7NWVL-X271250
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702255CDQ2A32-250DCZ-J79W250
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702264CDQ2A32-250DCZ-J79WL-XC4250
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702273CDQ2A32-250DCZ-M9B3250
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702282CDQ2A32-250DCZ-M9BAL-XC4250
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702291CDQ2A32-250DCZ-M9BASBPC250
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702307CDQ2A32-250DCZ-M9BASDPC250
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702316CDQ2A32-250DCZ-M9BWL3250
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702325CDQ2A32-250DCZ-M9BWL-XC4250
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702334CDQ2A32-250DCZ-M9BWSBPC250
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702343CDQ2A32-250DCZ-M9BWSDPC4250
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702352CDQ2A32-250DCZ-M9BWV250
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702361CDQ2A32-250DCZ-M9BWVL3250
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702377CDQ2A32-250DCZ-M9BWZ250
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702386CDQ2A32-250DCZ-M9NL250
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702395CDQ2A32-250DCZ-M9NWVL-X271250
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702404CDQ2A32-250DCZ-M9NZ250
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702413CDQ2A32-250DCZ-M9PWZ250
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702465CDQ2A32-250DCZ-XC4250
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702474CDQ2A32-250DCZ-XC6250
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52702483CDQ2A32-25DCMZ-A93Z25
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702492CDQ2A32-25DCMZ-BQ25
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702501CDQ2A32-25DCMZ-F79L525
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52702517CDQ2A32-25DCMZ-F7BASBPC25
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする