曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-27

薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-27 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704066CDQ2A32-270DCMZ270
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704075CDQ2A32-270DCMZ-M9BW270
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704084CDQ2A32-270DCZ270
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704093CDQ2A32-270DCZ-M9BAL270
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704102CDQ2A32-270DCZ-M9BAL-XB10270
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704111CDQ2A32-270DCZ-M9NWL270
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704127CDQ2A32-270DCZ-M9NWL3-XB10270
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704136CDQ2A32-270DCZ-XB10270
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704145CDQ2A32-275DCMZ-M9BL-XB10275
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704154CDQ2A32-275DCMZ-XB10275
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704163CDQ2A32-275DCZ-A73HZ275
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704172CDQ2A32-275DCZ-A73HZ-XB10275
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704181CDQ2A32-275DCZ-A93L3275
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704197CDQ2A32-275DCZ-M9BVL275
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704206CDQ2A32-275DCZ-M9BWVZ275
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704215CDQ2A32-27DZ27
9,790
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする