薄形シリンダ CDQ2A32-30

薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全208種類を絞り込む
ストローク(mm)
208種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52704337CDQ2A32-300DCMZ-A73C300
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704346CDQ2A32-300DCMZ-A73HLS300
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704355CDQ2A32-300DCMZ-BQ300
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704364CDQ2A32-300DCMZ-F7BASBPC300
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704373CDQ2A32-300DCMZ-F7BWVL300
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704382CDQ2A32-300DCMZ-M9BA300
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704391CDQ2A32-300DCMZ-M9BASBPC300
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704407CDQ2A32-300DCMZ-M9BASDPC300
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704416CDQ2A32-300DCMZ-M9BAV300
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704425CDQ2A32-300DCMZ-M9BV300
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704434CDQ2A32-300DCMZ-M9BWL-X271300
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704443CDQ2A32-300DCMZ-M9BWL-XC6300
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704452CDQ2A32-300DCMZ-M9BWVL300
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704486CDQ2A32-300DCMZ-X271300
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704495CDQ2A32-300DCZ-F79WZ300
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704504CDQ2A32-300DCZ-F79WZ3300
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704513CDQ2A32-300DCZ-F79WZ4300
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704522CDQ2A32-300DCZ-J79Z-X271300
25,690
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704531CDQ2A32-300DCZ-M9BA300
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704547CDQ2A32-300DCZ-M9BASBPC300
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704556CDQ2A32-300DCZ-M9BASDPC300
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704565CDQ2A32-300DCZ-M9BAVL-X271300
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704574CDQ2A32-300DCZ-M9BL3-XC4300
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704583CDQ2A32-300DCZ-M9BVL3300
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704592CDQ2A32-300DCZ-M9BVSDPC300
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704601CDQ2A32-300DCZ-M9BWL3300
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704617CDQ2A32-300DCZ-M9BWSBPC300
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704626CDQ2A32-300DCZ-M9BWSDPC3300
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704635CDQ2A32-300DCZ-M9BW-XC4300
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704644CDQ2A32-300DCZ-M9BW-XC6300
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704653CDQ2A32-300DCZ-M9BWZ300
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704662CDQ2A32-300DCZ-M9BWZS300
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704671CDQ2A32-300DCZ-M9N300
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704687CDQ2A32-300DCZ-M9NL300
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704696CDQ2A32-300DCZ-M9NWL300
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704705CDQ2A32-300DCZ-M9PW300
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704732CDQ2A32-300DCZ-XC4300
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704741CDQ2A32-300DCZ-XC6300
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52704757CDQ2A32-30DCMZ-A7230
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704766CDQ2A32-30DCMZ-A73HLS30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704775CDQ2A32-30DCMZ-A90V30
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704784CDQ2A32-30DCMZ-A93S30
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704793CDQ2A32-30DCMZ-A93Z30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704802CDQ2A32-30DCMZ-BQ30
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704811CDQ2A32-30DCMZ-M9BA30
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704827CDQ2A32-30DCMZ-M9BAS30
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704836CDQ2A32-30DCMZ-M9BASBPC30
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704845CDQ2A32-30DCMZ-M9BASDPC30
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704854CDQ2A32-30DCMZ-M9BAVL30
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52704863CDQ2A32-30DCMZ-M9BA-XC630
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする