薄形シリンダ CDQ2A32-35

薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706446CDQ2A32-35DCMZ-A73HLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706455CDQ2A32-35DCMZ-BQ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706464CDQ2A32-35DCMZ-F7BVL
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706473CDQ2A32-35DCMZ-J79CL
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706482CDQ2A32-35DCMZ-M9BAVL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706491CDQ2A32-35DCMZ-M9BL
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706507CDQ2A32-35DCMZ-M9BSDPC
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706516CDQ2A32-35DCMZ-M9BWVL
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706525CDQ2A32-35DCMZ-M9B-XC35
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706534CDQ2A32-35DCMZ-XC35
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706543CDQ2A32-35DCZ-A73H
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706552CDQ2A32-35DCZ-A73-XB13
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706561CDQ2A32-35DCZ-A93V-XB13
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706577CDQ2A32-35DCZ-A93-XB13
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706586CDQ2A32-35DCZ-BQ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706595CDQ2A32-35DCZ-J79LS
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706604CDQ2A32-35DCZ-M9BAVL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706613CDQ2A32-35DCZ-M9BAZ
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706622CDQ2A32-35DCZ-M9BL4
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706631CDQ2A32-35DCZ-M9BV
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706647CDQ2A32-35DCZ-M9BWLS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706656CDQ2A32-35DCZ-M9BWZ
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706665CDQ2A32-35DCZ-M9PWL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706674CDQ2A32-35DCZ-XC35
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706683CDQ2A32-35DFCMZ-M9BAL
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706692CDQ2A32-35DFCMZ-M9BAVL
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706701CDQ2A32-35DFCMZ-M9BL
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706717CDQ2A32-35DFCMZ-M9BVL
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706726CDQ2A32-35DFCZ-M9BAL
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706735CDQ2A32-35DFCZ-M9BAVL
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706744CDQ2A32-35DFCZ-M9BL
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706753CDQ2A32-35DFCZ-M9BVL
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706762CDQ2A32-35DFMZ-A93
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706771CDQ2A32-35DFMZ-M9BAL
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706787CDQ2A32-35DFMZ-M9BAVL
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706796CDQ2A32-35DFMZ-M9BL
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706805CDQ2A32-35DFMZ-M9BVL
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706814CDQ2A32-35DFZ-A93L
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706823CDQ2A32-35DFZ-M9BAL
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706832CDQ2A32-35DFZ-M9BAVL
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706841CDQ2A32-35DFZ-M9BL
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706857CDQ2A32-35DFZ-M9BVL
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706866CDQ2A32-35DFZ-M9BW-XC36
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706875CDQ2A32-35DMZ-A73C
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706884CDQ2A32-35DMZ-A73HL
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706893CDQ2A32-35DMZ-A73HLS
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706902CDQ2A32-35DMZ-A73ZS
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706911CDQ2A32-35DMZ-A93LS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706927CDQ2A32-35DMZ-A93L-XC35
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52706936CDQ2A32-35DMZ-A93L-XC9
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする