薄形シリンダ CDQ2A32-40

薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52707593CDQ2A32-40DCMZ-A72HL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707602CDQ2A32-40DCMZ-A73HL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707611CDQ2A32-40DCMZ-A73HLS
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707627CDQ2A32-40DCMZ-A93LS
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707636CDQ2A32-40DCMZ-F7BASBPC
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707645CDQ2A32-40DCMZ-J79
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707654CDQ2A32-40DCMZ-J79WLS
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707663CDQ2A32-40DCMZ-M9BASDPC
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707672CDQ2A32-40DCMZ-M9BAVL
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707681CDQ2A32-40DCMZ-M9BVL3
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707697CDQ2A32-40DCMZ-M9BWS
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707706CDQ2A32-40DCMZ-M9BWSBPC
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707715CDQ2A32-40DCMZ-M9BWSDPC
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707724CDQ2A32-40DCMZ-M9BZ
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707733CDQ2A32-40DCMZ-M9NL
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707767CDQ2A32-40DCZ-A73C
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707776CDQ2A32-40DCZ-A80-XB9
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707785CDQ2A32-40DCZ-A90V-XB9
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707794CDQ2A32-40DCZ-BQ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707803CDQ2A32-40DCZ-F7BASDPC
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707812CDQ2A32-40DCZ-M9BALS
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707821CDQ2A32-40DCZ-M9BAVLS
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707837CDQ2A32-40DCZ-M9BVLS
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707846CDQ2A32-40DCZ-M9BZ
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707855CDQ2A32-40DCZ-M9NM
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707864CDQ2A32-40DCZ-M9NVL
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707873CDQ2A32-40DCZ-M9NWVL
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707882CDQ2A32-40DCZ-M9NZ
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52707925CDQ2A32-40DCZ-XB13
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707934CDQ2A32-40DCZ-XB9
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707943CDQ2A32-40DFCMZ
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707952CDQ2A32-40DFCMZ-M9BAL
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707961CDQ2A32-40DFCMZ-M9BAVL
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707977CDQ2A32-40DFCMZ-M9BL
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707986CDQ2A32-40DFCMZ-M9BVL
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52707995CDQ2A32-40DFCZ-M9BAL
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708004CDQ2A32-40DFCZ-M9BAVL
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708013CDQ2A32-40DFCZ-M9BVL
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708022CDQ2A32-40DFMZ-M9BAVL
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708031CDQ2A32-40DFMZ-M9BVL
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708047CDQ2A32-40DFZ
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708056CDQ2A32-40DFZ-A93
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708065CDQ2A32-40DFZ-M9BAL
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708074CDQ2A32-40DFZ-M9BAVL
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708083CDQ2A32-40DFZ-M9BL
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708092CDQ2A32-40DFZ-M9BVL
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708101CDQ2A32-40DMZ-A73HL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708117CDQ2A32-40DMZ-A90
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708126CDQ2A32-40DMZ-A93L-XC35
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52708135CDQ2A32-40DMZ-A93S
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする