薄形シリンダ CDQ2A32-45

薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-45 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708862CDQ2A32-45DCMZ-A73HLS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708871CDQ2A32-45DCMZ-A73LS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708887CDQ2A32-45DCMZ-A93LS
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708896CDQ2A32-45DCMZ-A93S
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708905CDQ2A32-45DCMZ-F7BASBPC
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708914CDQ2A32-45DCMZ-M9BAVL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708923CDQ2A32-45DCMZ-M9BVL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708932CDQ2A32-45DCMZ-M9BWS
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708941CDQ2A32-45DCMZ-M9BWSBPC
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708957CDQ2A32-45DCMZ-M9BWSDPC
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708966CDQ2A32-45DCMZ-M9NVL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708975CDQ2A32-45DCMZ-M9NWL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52708993CDQ2A32-45DCMZ-X1876
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709002CDQ2A32-45DCZ-A93L-XB13
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709011CDQ2A32-45DCZ-F7BASDPC
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709027CDQ2A32-45DCZ-M9BWSDPC
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709036CDQ2A32-45DFCMZ-M9BAL
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709045CDQ2A32-45DFCMZ-M9BAVL
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709054CDQ2A32-45DFCMZ-M9BL
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709063CDQ2A32-45DFCMZ-M9BVL
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709072CDQ2A32-45DFCZ-M9BAL
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709081CDQ2A32-45DFCZ-M9BAVL
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709097CDQ2A32-45DFCZ-M9BL
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709106CDQ2A32-45DFCZ-M9BVL
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709115CDQ2A32-45DFMZ-M9BAL
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709124CDQ2A32-45DFMZ-M9BAVL
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709133CDQ2A32-45DFMZ-M9BL
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709142CDQ2A32-45DFMZ-M9BVL
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709151CDQ2A32-45DFZ
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709167CDQ2A32-45DFZ-A93L
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709176CDQ2A32-45DFZ-M9BAL
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709185CDQ2A32-45DFZ-M9BAVL
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709194CDQ2A32-45DFZ-M9BL
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709203CDQ2A32-45DFZ-M9BVL
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709212CDQ2A32-45DMZ-A73HLS
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709221CDQ2A32-45DMZ-A93LS
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709237CDQ2A32-45DMZ-A93L-XC35
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709246CDQ2A32-45DMZ-A93L-XC9
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709255CDQ2A32-45DMZ-J79WL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709264CDQ2A32-45DMZ-M9B
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709273CDQ2A32-45DMZ-M9BAVL
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709282CDQ2A32-45DMZ-M9BM
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709291CDQ2A32-45DMZ-M9BVL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709307CDQ2A32-45DMZ-M9BW
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709316CDQ2A32-45DMZ-M9BWVL
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709325CDQ2A32-45DMZ-M9N
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709334CDQ2A32-45DMZ-M9NLS
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709361CDQ2A32-45DMZ-XC6
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709377CDQ2A32-45DZ-A733
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709386CDQ2A32-45DZ-A73LS
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする