曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-5

薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全30種類を絞り込む
作動方式
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709632CDQ2A32-5DCMZ-A73S-複動片ロッド
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709641CDQ2A32-5DCMZ-A93VLS-複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709657CDQ2A32-5DCMZ-A93VS-複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709666CDQ2A32-5DCMZ-BQ-複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709675CDQ2A32-5DCMZ-M9NVLS-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709684CDQ2A32-5DCZ-A72S-複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709693CDQ2A32-5DCZ-A93VS-複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709702CDQ2A32-5DCZ-M9BVL-複動片ロッド
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709711CDQ2A32-5DCZ-M9BVLS-複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709727CDQ2A32-5DCZ-XC35-複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709736CDQ2A32-5DFCMZ-BQ-複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709745CDQ2A32-5DFCMZ-M9BVLS-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709754CDQ2A32-5DFMZ-M9BVLS-複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709763CDQ2A32-5DFZ-複動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709772CDQ2A32-5DFZ-M9BVLS-複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709781CDQ2A32-5DMZ-BQ-複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709797CDQ2A32-5DZ-A93VLS-X271-複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709806CDQ2A32-5DZ-A93VLS-XC8-複動片ロッド
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709815CDQ2A32-5DZ-BQ-複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709824CDQ2A32-5DZ-J79CL-XC8-複動片ロッド
23,930
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709833CDQ2A32-5DZ-M9BVL-XC8-複動片ロッド
22,610
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709842CDQ2A32-5DZ-M9BVZ-複動片ロッド
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709851CDQ2A32-5DZ-M9NV-複動片ロッド
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709867CDQ2A32-5DZ-X271-複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709876CDQ2A32-5DZ-XC35-複動片ロッド
10,400
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709885CDQ2A32-5DZ-XC8-複動片ロッド
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709894CDQ2A32-5SMZ-BQ-単動押出し形
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709903CDQ2A32-5SZ-A90VLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
10,290
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709912CDQ2A32-5SZ-M9BV標準ストローク(S) 単動 : 押出し
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709921CDQ2A32-5TFZ-F7BV-単動引込み形
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする