曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-50

薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709937CDQ2A32-50DCMZ-A73CLS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709946CDQ2A32-50DCMZ-A73HLS
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709955CDQ2A32-50DCMZ-A93L-X271
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709964CDQ2A32-50DCMZ-A93S
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709973CDQ2A32-50DCMZ-A93VLS
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709982CDQ2A32-50DCMZ-A93Z-X271
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52709991CDQ2A32-50DCMZ-BQ
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710007CDQ2A32-50DCMZ-F79S
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710016CDQ2A32-50DCMZ-F7NV
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710025CDQ2A32-50DCMZ-J79
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710034CDQ2A32-50DCMZ-J79CL
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710043CDQ2A32-50DCMZ-J79-XC35
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710052CDQ2A32-50DCMZ-M9BA
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710061CDQ2A32-50DCMZ-M9BAL-X271
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710077CDQ2A32-50DCMZ-M9BASBPC
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710086CDQ2A32-50DCMZ-M9BASDPC
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710095CDQ2A32-50DCMZ-M9BAVL-X271
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710104CDQ2A32-50DCMZ-M9BLS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710113CDQ2A32-50DCMZ-M9BL-XC35
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710122CDQ2A32-50DCMZ-M9BS
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710131CDQ2A32-50DCMZ-M9BSBPC
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710147CDQ2A32-50DCMZ-M9BVL-XC35
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710156CDQ2A32-50DCMZ-M9BVM
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710165CDQ2A32-50DCMZ-M9BVS
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710174CDQ2A32-50DCMZ-M9BWL-XC35
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710183CDQ2A32-50DCMZ-M9BWMBPC
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710192CDQ2A32-50DCMZ-M9BWS
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710201CDQ2A32-50DCMZ-M9BWSBPC
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710217CDQ2A32-50DCMZ-M9BWVLS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710226CDQ2A32-50DCMZ-M9BWVSDPC
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710235CDQ2A32-50DCMZ-M9BWZ
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710244CDQ2A32-50DCMZ-M9B-XC35
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710253CDQ2A32-50DCMZ-M9BZ
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710262CDQ2A32-50DCMZ-M9N
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710271CDQ2A32-50DCMZ-M9NAV
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710287CDQ2A32-50DCMZ-M9NWL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710296CDQ2A32-50DCMZ-M9PW
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710305CDQ2A32-50DCMZ-M9PWL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710314CDQ2A32-50DCMZ-M9PWSDPC
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710384CDQ2A32-50DCMZ-XC35
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710393CDQ2A32-50DCMZ-XC6
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710402CDQ2A32-50DCZ-A73HS
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710411CDQ2A32-50DCZ-A73L-X271
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710427CDQ2A32-50DCZ-A73L-XC6
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710436CDQ2A32-50DCZ-A93L3
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710445CDQ2A32-50DCZ-A93VL-XC6
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710454CDQ2A32-50DCZ-A93V-XB13
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710463CDQ2A32-50DCZ-BQ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52710472CDQ2A32-50DCZ-F7BALS-XC6
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52710481CDQ2A32-50DCZ-F7BAL-XC6
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする