曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-55

薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-55 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52712353CDQ2A32-55DCMZ-A93VL-XB9
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712362CDQ2A32-55DCMZ-M9B
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712371CDQ2A32-55DCMZ-M9BL
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712387CDQ2A32-55DCZ-A73HLS
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712396CDQ2A32-55DCZ-A73H-XB10
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712405CDQ2A32-55DCZ-A93-XB10
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712414CDQ2A32-55DCZ-BQ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712423CDQ2A32-55DCZ-M9BL
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712432CDQ2A32-55DCZ-M9BV-XB10
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712441CDQ2A32-55DCZ-M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712457CDQ2A32-55DCZ-M9N-XB10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712466CDQ2A32-55DMZ-A93
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712475CDQ2A32-55DMZ-BQ
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712484CDQ2A32-55DMZ-F7BAL
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712493CDQ2A32-55DMZ-F7BAL-XB10
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712502CDQ2A32-55DMZ-F7BAL-XC6
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712511CDQ2A32-55DMZ-M9BL-XB10
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712527CDQ2A32-55DMZ-M9BWVSDPCS-XB10
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712536CDQ2A32-55DMZ-M9B-XB10
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712545CDQ2A32-55DMZ-XB10
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712554CDQ2A32-55DZ-A93
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712563CDQ2A32-55DZ-A93VS
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712572CDQ2A32-55DZ-BQ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712581CDQ2A32-55DZ-M9B
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712597CDQ2A32-55DZ-M9BVL-XB10
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712606CDQ2A32-55DZ-M9BW
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712615CDQ2A32-55DZ-M9BWL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712624CDQ2A32-55DZ-M9BWL-XB10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712633CDQ2A32-55DZ-M9B-XB10
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712642CDQ2A32-55DZ-M9NWL-XB10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712651CDQ2A32-55DZ-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする