曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-60

薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52712721CDQ2A32-60DCMZ-A93L-XB10
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712737CDQ2A32-60DCMZ-A93-XB10
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712746CDQ2A32-60DCMZ-BQ
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712755CDQ2A32-60DCMZ-F79L
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712764CDQ2A32-60DCMZ-M9BVL
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712773CDQ2A32-60DCMZ-M9BWL-XB10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712782CDQ2A32-60DCMZ-M9N
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712791CDQ2A32-60DCMZ-M9N-XB10
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712807CDQ2A32-60DCZ-A73-XB10
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712816CDQ2A32-60DCZ-M9BL3-XB10
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712825CDQ2A32-60DCZ-M9BL-XB10
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712834CDQ2A32-60DCZ-M9BV
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712843CDQ2A32-60DCZ-M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712852CDQ2A32-60DCZ-M9BWL-XB10
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712861CDQ2A32-60DCZ-M9BWSDPC3-XB10
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712877CDQ2A32-60DCZ-M9NV-XB10
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712886CDQ2A32-60DCZ-M9N-XB10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712895CDQ2A32-60DCZ-XB10
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712904CDQ2A32-60DCZ-XC6
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712913CDQ2A32-60DFZ-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712922CDQ2A32-60DMZ-A73
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712931CDQ2A32-60DMZ-A73L-XB10
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712947CDQ2A32-60DMZ-A93VL-XB10
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712956CDQ2A32-60DMZ-F7BWV-XB10
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712965CDQ2A32-60DMZ-M9BL-XC9
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52712974CDQ2A32-60DMZ-M9BVZ-XB10
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52712983CDQ2A32-60DMZ-M9BWM
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52712992CDQ2A32-60DMZ-M9BWSDPC
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713001CDQ2A32-60DMZ-M9BWSDPC-XB10
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713017CDQ2A32-60DMZ-M9BWV-XB10
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713026CDQ2A32-60DMZ-M9NL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713035CDQ2A32-60DMZ-XB10
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713044CDQ2A32-60DZ-A72L
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713053CDQ2A32-60DZ-A73C
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713062CDQ2A32-60DZ-A73LS-XB10
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713071CDQ2A32-60DZ-A73L-XB10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713087CDQ2A32-60DZ-A93L-XB10
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713096CDQ2A32-60DZ-A93VL-XB10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713105CDQ2A32-60DZ-A93V-XB10
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713114CDQ2A32-60DZ-A93-XB10
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713123CDQ2A32-60DZ-A96L-XB10
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713132CDQ2A32-60DZ-BQ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713141CDQ2A32-60DZ-BQ-XB10
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713157CDQ2A32-60DZ-J79L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713166CDQ2A32-60DZ-M9BAVL
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713175CDQ2A32-60DZ-M9BL-XB10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713184CDQ2A32-60DZ-M9BV
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713193CDQ2A32-60DZ-M9BVL3-XB10
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713202CDQ2A32-60DZ-M9BVL4-XB10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713211CDQ2A32-60DZ-M9BWV
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする