曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-65

薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-65 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52713376CDQ2A32-65DCMZ-A93-XB10
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713385CDQ2A32-65DCMZ-M9B
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713394CDQ2A32-65DCMZ-M9BA
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713403CDQ2A32-65DCMZ-M9BAV
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713412CDQ2A32-65DCMZ-M9BAVL-XB10
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713421CDQ2A32-65DCMZ-M9BWL
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713437CDQ2A32-65DCZ-A93V-XB10
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713446CDQ2A32-65DCZ-M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713455CDQ2A32-65DCZ-M9BL-XB10
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713464CDQ2A32-65DCZ-M9BVL-XB10
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713473CDQ2A32-65DCZ-M9BWL-XB10
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713482CDQ2A32-65DCZ-XB10
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713491CDQ2A32-65DFCZ-M9BAL
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713507CDQ2A32-65DMZ-A73L
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713516CDQ2A32-65DMZ-A93
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713525CDQ2A32-65DMZ-BQ
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713534CDQ2A32-65DMZ-BQ-XB10
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713543CDQ2A32-65DMZ-M9BAL
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713552CDQ2A32-65DMZ-M9BS
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713561CDQ2A32-65DMZ-M9BVZ-XB10
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713577CDQ2A32-65DMZ-M9BWL-XB10
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713586CDQ2A32-65DMZ-M9PV
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713595CDQ2A32-65DMZ-X271
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713604CDQ2A32-65DMZ-XB10
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52713613CDQ2A32-65DZ-A73-XB10
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713622CDQ2A32-65DZ-A80L
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713631CDQ2A32-65DZ-A80LS
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713647CDQ2A32-65DZ-A93VLS-XC35
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52713656CDQ2A32-65DZ-A93V-XB10
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713665CDQ2A32-65DZ-A93-XB10
15,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713674CDQ2A32-65DZ-J79L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713683CDQ2A32-65DZ-M9BL
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713692CDQ2A32-65DZ-M9BL-XB10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713701CDQ2A32-65DZ-M9BW
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713717CDQ2A32-65DZ-M9BWL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713726CDQ2A32-65DZ-M9BWVZ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713735CDQ2A32-65DZ-M9N
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713744CDQ2A32-65DZ-M9N-XB10
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713753CDQ2A32-65DZ-XB10
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52713762CDQ2A32-65DZ-XC35
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする