曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-75

薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714103CDQ2A32-75DCMZ-A73CL
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714112CDQ2A32-75DCMZ-A93L-XC6
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714121CDQ2A32-75DCMZ-A93Z
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714137CDQ2A32-75DCMZ-BQ
14,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52714146CDQ2A32-75DCMZ-F7BALS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714155CDQ2A32-75DCMZ-F7BASBPC
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714164CDQ2A32-75DCMZ-F7BWV
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714173CDQ2A32-75DCMZ-J79CZ
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714182CDQ2A32-75DCMZ-J79LS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714191CDQ2A32-75DCMZ-J79L-XC35
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714207CDQ2A32-75DCMZ-J79S
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714216CDQ2A32-75DCMZ-J79WSDPC
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714225CDQ2A32-75DCMZ-M9B4
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714234CDQ2A32-75DCMZ-M9BALS-XC6
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714243CDQ2A32-75DCMZ-M9BAL-XC6
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714252CDQ2A32-75DCMZ-M9BAS
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714261CDQ2A32-75DCMZ-M9BASBPC
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714277CDQ2A32-75DCMZ-M9BASDPC
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714286CDQ2A32-75DCMZ-M9BAS-XC6
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714295CDQ2A32-75DCMZ-M9BAV
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714304CDQ2A32-75DCMZ-M9BAVLS
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714313CDQ2A32-75DCMZ-M9BAZ
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714322CDQ2A32-75DCMZ-M9BL4
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714331CDQ2A32-75DCMZ-M9BLS
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714347CDQ2A32-75DCMZ-M9BL-X271
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714356CDQ2A32-75DCMZ-M9BL-XC35
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714365CDQ2A32-75DCMZ-M9BL-XC92
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714374CDQ2A32-75DCMZ-M9BM
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714383CDQ2A32-75DCMZ-M9BMS
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714392CDQ2A32-75DCMZ-M9BS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714401CDQ2A32-75DCMZ-M9BV3
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714417CDQ2A32-75DCMZ-M9BV4
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714426CDQ2A32-75DCMZ-M9BVL4
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714435CDQ2A32-75DCMZ-M9BVLS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714444CDQ2A32-75DCMZ-M9BVL-XC35
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714453CDQ2A32-75DCMZ-M9BVSDPC
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714462CDQ2A32-75DCMZ-M9BVZ
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714471CDQ2A32-75DCMZ-M9BW3
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714487CDQ2A32-75DCMZ-M9BWLS
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714496CDQ2A32-75DCMZ-M9BWZ
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714505CDQ2A32-75DCMZ-M9B-XC35
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714514CDQ2A32-75DCMZ-M9NWSDPC
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714523CDQ2A32-75DCMZ-M9NWV
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714532CDQ2A32-75DCMZ-M9NWVZ
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714541CDQ2A32-75DCMZ-M9PSDPC
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714557CDQ2A32-75DCMZ-M9PV
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714645CDQ2A32-75DCMZ-XC35
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52714654CDQ2A32-75DCZ-A72HL
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714663CDQ2A32-75DCZ-A73CL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52714672CDQ2A32-75DCZ-A73L4
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする