曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-80

薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52716526CDQ2A32-80DCMZ-A73L-XB10
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716535CDQ2A32-80DCMZ-A93-XB10
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716544CDQ2A32-80DCMZ-M9BAL-XB10
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716553CDQ2A32-80DCZ-A73L-XB10
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716562CDQ2A32-80DCZ-A73-XB10
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716571CDQ2A32-80DCZ-A93LS
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716587CDQ2A32-80DCZ-A93L-XB10
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716596CDQ2A32-80DCZ-M9BL-XB10
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716605CDQ2A32-80DCZ-M9BVL
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716614CDQ2A32-80DCZ-M9BVL-XB10
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716623CDQ2A32-80DCZ-M9P-XB10
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716632CDQ2A32-80DCZ-XB10
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716641CDQ2A32-80DMZ-A733
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716657CDQ2A32-80DMZ-A93L-XB10
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716666CDQ2A32-80DMZ-M9BL-XB10
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716675CDQ2A32-80DMZ-M9BV
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716684CDQ2A32-80DMZ-M9BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52716693CDQ2A32-80DMZ-M9BVL-XB10
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716702CDQ2A32-80DMZ-XB10
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716711CDQ2A32-80DZ-A93L
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716727CDQ2A32-80DZ-A93L-XB10
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716736CDQ2A32-80DZ-A93VL
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716745CDQ2A32-80DZ-M9B
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716754CDQ2A32-80DZ-M9BL
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716763CDQ2A32-80DZ-M9BV
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52716772CDQ2A32-80DZ-M9NVL-XB10
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716781CDQ2A32-80DZ-XC8
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする