薄形シリンダ CDQ2A32TN

薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2A32TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52718461CDQ2A32TN-100DCZ100
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718477CDQ2A32TN-100DZ100
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718486CDQ2A32TN-250DCMZ250
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718495CDQ2A32TN-300DCZ300
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718504CDQ2A32TN-300DCZ-A73300
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718513CDQ2A32TN-300DCZ-A73S300
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718522CDQ2A32TN-300DCZ-F79WS300
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718531CDQ2A32TN-30DMZ-F7BWVSDPC30
22,940
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718547CDQ2A32TN-45DZ-A79WL45
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52718556CDQ2A32TN-50DZ50
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする