曜日別特売

CDQ2A40-28

CDQ2A40-28 - SMCCDQ2A40-28 - SMCCDQ2A40-28 - SMCCDQ2A40-28 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)280磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52731856CDQ2A40-280DCMZ-M9BW(M) ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52731865CDQ2A40-280DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52731874CDQ2A40-280DCZ-M9PL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする