CDQ2A40-67

CDQ2A40-67 - SMCCDQ2A40-67 - SMCCDQ2A40-67 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)67タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52741376CDQ2A40-67DCMZ-M9BW(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52741385CDQ2A40-67DMZ-M9BW(M) ロッド先端おねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする