曜日別特売

CDQ2A40-99

CDQ2A40-99 - SMCCDQ2A40-99 - SMCCDQ2A40-99 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)99タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52744623CDQ2A40-99DCMZ-M9BVL(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52744632CDQ2A40-99DCZ-XB10(C) ラバークッション付
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする