曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52750756CDQ2A50-130DCMZ-A93L130
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750765CDQ2A50-130DCMZ-J79-XB10130
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750774CDQ2A50-130DCMZ-J79Z-XB10130
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750783CDQ2A50-130DCMZ-M9B-XB10130
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750792CDQ2A50-130DCMZ-M9BZ-XB10130
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750801CDQ2A50-130DCZ-A73-XB10130
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750817CDQ2A50-130DCZ-A93L130
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52750826CDQ2A50-130DCZ-A93-XB10130
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750835CDQ2A50-130DCZ-M9BWL-XB10130
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750844CDQ2A50-130DCZ-M9B-XB10130
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750853CDQ2A50-130DCZ-XB10130
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750862CDQ2A50-131DCZ-F7BAL131
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750871CDQ2A50-133DCMZ-M9BWL-XB10133
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750887CDQ2A50-133DCZ133
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750896CDQ2A50-133DCZ-A73L133
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750905CDQ2A50-134DCZ-A93L-XB10134
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750914CDQ2A50-134DCZ-A93-XB10134
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750923CDQ2A50-135DCMZ-A93V135
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52750932CDQ2A50-135DCMZ-M9BL135
25,190
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52750941CDQ2A50-135DCZ135
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750957CDQ2A50-135DCZ-A93135
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750966CDQ2A50-135DCZ-M9BWL135
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52750975CDQ2A50-13DFZ13
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする