曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全194種類を絞り込む
ストローク(mm)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52751063CDQ2A50-150DCMZ-A72H150
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751072CDQ2A50-150DCMZ-A72HL150
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751081CDQ2A50-150DCMZ-A72L150
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751097CDQ2A50-150DCMZ-A73L3150
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751106CDQ2A50-150DCMZ-A73Z3150
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751115CDQ2A50-150DCMZ-A93L-XC6150
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52751124CDQ2A50-150DCMZ-A93V4150
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751133CDQ2A50-150DCMZ-A93Z150
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751142CDQ2A50-150DCMZ-F7BASBPC150
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751151CDQ2A50-150DCMZ-M9BA150
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751167CDQ2A50-150DCMZ-M9BASBPC150
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751176CDQ2A50-150DCMZ-M9BASBPC-XC6150
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52751185CDQ2A50-150DCMZ-M9BASDPC3150
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751194CDQ2A50-150DCMZ-M9BLS150
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751203CDQ2A50-150DCMZ-M9BM150
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751212CDQ2A50-150DCMZ-M9BS150
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751221CDQ2A50-150DCMZ-M9BSDPC150
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751237CDQ2A50-150DCMZ-M9BWL4150
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751246CDQ2A50-150DCMZ-M9BWVSDPC150
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751255CDQ2A50-150DCMZ-M9BWZ150
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751264CDQ2A50-150DCMZ-M9N4150
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751273CDQ2A50-150DCMZ-M9NS150
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751282CDQ2A50-150DCMZ-M9NSBPC150
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751291CDQ2A50-150DCMZ-M9NSDPCS150
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751307CDQ2A50-150DCMZ-M9NWL150
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751316CDQ2A50-150DCMZ-M9PLS150
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751352CDQ2A50-150DCMZ-P4DWSC150
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751361CDQ2A50-150DCMZ-P4DWZ150
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751377CDQ2A50-150DCMZ-P5DWL150
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751386CDQ2A50-150DCMZ-P5DWSC150
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751395CDQ2A50-150DCMZ-P5DWSCS150
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751404CDQ2A50-150DCZ-A73CL3150
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751413CDQ2A50-150DCZ-A73HL3150
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751422CDQ2A50-150DCZ-A79WL3150
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751431CDQ2A50-150DCZ-A79W-X271150
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52751447CDQ2A50-150DCZ-A80HS150
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751456CDQ2A50-150DCZ-A90150
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751465CDQ2A50-150DCZ-A93L-XC4150
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52751474CDQ2A50-150DCZ-A93VZ150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751483CDQ2A50-150DCZ-A96V150
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751492CDQ2A50-150DCZ-BQ150
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751501CDQ2A50-150DCZ-BQ-XC4150
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52751517CDQ2A50-150DCZ-F7BASBPC150
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751526CDQ2A50-150DCZ-F7NVL150
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751535CDQ2A50-150DCZ-J79C150
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751544CDQ2A50-150DCZ-M9BA150
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751553CDQ2A50-150DCZ-M9BAS150
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751562CDQ2A50-150DCZ-M9BASBPC150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751571CDQ2A50-150DCZ-M9BASDPC150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52751587CDQ2A50-150DCZ-M9BAV150
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする