曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52756121CDQ2A50-220DCMZ-M9BWVZ3-XB10220
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756137CDQ2A50-220DCZ220
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756146CDQ2A50-220DCZ-A73Z-XB10220
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756155CDQ2A50-220DCZ-M9NV-XB10220
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756164CDQ2A50-220DCZ-XB10220
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756173CDQ2A50-225DCMZ-M9BS225
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756182CDQ2A50-225DCMZ-M9BSDPC-XB10225
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756191CDQ2A50-225DCMZ-M9BWL225
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756207CDQ2A50-225DCZ-A73CZS225
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756216CDQ2A50-225DCZ-A73HZ225
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756225CDQ2A50-225DCZ-A73L-XB10225
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756234CDQ2A50-225DCZ-A93L225
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756243CDQ2A50-225DCZ-A93VL-XB10225
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756252CDQ2A50-225DCZ-J79WSDPC-XB10225
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756261CDQ2A50-225DCZ-M9BL225
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756277CDQ2A50-225DCZ-M9BWL225
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756286CDQ2A50-225DCZ-M9BWL4225
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52756295CDQ2A50-225DCZ-M9BWL-XB10225
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756304CDQ2A50-225DCZ-M9BWSDPC-XB10225
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756313CDQ2A50-225DCZ-XB10225
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756322CDQ2A50-22DMZ22
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756331CDQ2A50-22DMZ-XB1022
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする