曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52756453CDQ2A50-250DCMZ-A73LS250
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756462CDQ2A50-250DCMZ-A73Z3250
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756471CDQ2A50-250DCMZ-A73ZS250
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756487CDQ2A50-250DCMZ-A90VL250
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756496CDQ2A50-250DCMZ-A93Z250
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756505CDQ2A50-250DCMZ-A93ZS250
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756514CDQ2A50-250DCMZ-M9BA250
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756523CDQ2A50-250DCMZ-M9BS250
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756532CDQ2A50-250DCMZ-M9BSDPC4250
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756541CDQ2A50-250DCMZ-M9BW250
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756557CDQ2A50-250DCMZ-M9BW3250
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756566CDQ2A50-250DCMZ-M9BWL3250
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756575CDQ2A50-250DCMZ-M9NW250
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756584CDQ2A50-250DCMZ-M9NWV250
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756636CDQ2A50-250DCMZ-P4DWL250
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756645CDQ2A50-250DCMZ-P4DWSC250
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756654CDQ2A50-250DCMZ-P4DWZ250
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756663CDQ2A50-250DCMZ-P5DWSC250
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756672CDQ2A50-250DCMZ-P5DWSCS250
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756681CDQ2A50-250DCZ-A72H250
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756697CDQ2A50-250DCZ-A73CL250
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756706CDQ2A50-250DCZ-A73HLS250
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756715CDQ2A50-250DCZ-A73HS250
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756724CDQ2A50-250DCZ-A90V250
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756733CDQ2A50-250DCZ-A90VL250
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756742CDQ2A50-250DCZ-BQ250
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756751CDQ2A50-250DCZ-F79250
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756767CDQ2A50-250DCZ-M9BA250
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756776CDQ2A50-250DCZ-M9BASBPC250
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756785CDQ2A50-250DCZ-M9BASDPC250
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756794CDQ2A50-250DCZ-M9BV250
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756803CDQ2A50-250DCZ-M9BVL3250
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756812CDQ2A50-250DCZ-M9BVZ250
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756821CDQ2A50-250DCZ-M9BW3250
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756837CDQ2A50-250DCZ-M9BW4250
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756846CDQ2A50-250DCZ-M9BWSBPC250
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756855CDQ2A50-250DCZ-M9BWZS250
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756864CDQ2A50-250DCZ-M9NSDPC250
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756873CDQ2A50-250DCZ-M9NV250
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756916CDQ2A50-250DCZ-P4DWL250
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756925CDQ2A50-250DCZ-P4DWSC250
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756934CDQ2A50-250DCZ-P5DWSC250
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756943CDQ2A50-250DCZ-P5DWSCS250
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756952CDQ2A50-255DCMZ-M9BAZ255
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756961CDQ2A50-25DCMZ-A73425
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756977CDQ2A50-25DCMZ-A73LS25
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52756986CDQ2A50-25DCMZ-A73L-XC625
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52756995CDQ2A50-25DCMZ-A93L-XC625
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52757004CDQ2A50-25DCMZ-A93VL-XC625
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52757013CDQ2A50-25DCMZ-BQ25
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする