曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-27 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52758343CDQ2A50-270DCMZ270
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758352CDQ2A50-270DCZ270
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758361CDQ2A50-275DCMZ-M9BL275
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758377CDQ2A50-275DCZ-A93Z275
26,290
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758386CDQ2A50-275DCZ-BQ275
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758395CDQ2A50-275DCZ-J79WL275
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758404CDQ2A50-275DCZ-M9BA275
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52758413CDQ2A50-275DCZ-M9BAL275
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする