曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52762132CDQ2A50-45DCMZ-A73HL
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762141CDQ2A50-45DCMZ-A73HLS
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762157CDQ2A50-45DCMZ-A73LS
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762166CDQ2A50-45DCMZ-A93
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762175CDQ2A50-45DCMZ-A93L
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762184CDQ2A50-45DCMZ-A93LS
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762193CDQ2A50-45DCMZ-A93L-XC35
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762202CDQ2A50-45DCMZ-J79
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762211CDQ2A50-45DCMZ-J79LS
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762227CDQ2A50-45DCMZ-M9BA
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762236CDQ2A50-45DCMZ-M9BAVL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762245CDQ2A50-45DCMZ-M9BV
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762254CDQ2A50-45DCMZ-M9BWL
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762263CDQ2A50-45DCMZ-M9BWLS
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762272CDQ2A50-45DCMZ-M9BWM
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762306CDQ2A50-45DCMZ-P5DWSC
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762315CDQ2A50-45DCMZ-P5DWSCS
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762324CDQ2A50-45DCZ-A73
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762333CDQ2A50-45DCZ-A73-XB9
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762342CDQ2A50-45DCZ-A93
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762351CDQ2A50-45DCZ-A93L
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762367CDQ2A50-45DCZ-A93V-XB9
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762376CDQ2A50-45DCZ-M9BAL
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762385CDQ2A50-45DCZ-M9BAVL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762394CDQ2A50-45DCZ-M9BW
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762403CDQ2A50-45DCZ-M9BWSDPC
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762412CDQ2A50-45DCZ-M9NVL
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762421CDQ2A50-45DCZ-M9NWMS
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762437CDQ2A50-45DCZ-M9NWZS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762464CDQ2A50-45DCZ-P5DWSC
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762473CDQ2A50-45DCZ-P5DWSCS
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762482CDQ2A50-45DFCMZ-M9BAL
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762491CDQ2A50-45DFCMZ-M9BAVL
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762507CDQ2A50-45DFCMZ-M9BL
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762516CDQ2A50-45DFCMZ-M9BVL
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762525CDQ2A50-45DFCZ-M9BAL
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762534CDQ2A50-45DFCZ-M9BAVL
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762543CDQ2A50-45DFCZ-M9BL
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762552CDQ2A50-45DFCZ-M9BVL
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762561CDQ2A50-45DFMZ-M9BAL
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762577CDQ2A50-45DFMZ-M9BAVL
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762586CDQ2A50-45DFMZ-M9BL
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762595CDQ2A50-45DFMZ-M9BVL
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762604CDQ2A50-45DFZ-M9BAL
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762613CDQ2A50-45DFZ-M9BAVL
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762622CDQ2A50-45DFZ-M9BL
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762631CDQ2A50-45DFZ-M9BVL
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52762647CDQ2A50-45DMZ-A73HL
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762656CDQ2A50-45DMZ-A73HLS
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52762665CDQ2A50-45DMZ-A93LS
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする