曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52766113CDQ2A50-70DCMZ-M9BL
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766122CDQ2A50-70DCZ-A93L
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766131CDQ2A50-70DCZ-M9BL
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766147CDQ2A50-70DFZ
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766156CDQ2A50-70DFZ-A73L
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766165CDQ2A50-70DMZ-A93
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766174CDQ2A50-70DMZ-BQ
16,390
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766183CDQ2A50-70DMZ-M9BWL
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766192CDQ2A50-70DMZ-P5DWSC-XB10
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766201CDQ2A50-70DZ-A93V
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766217CDQ2A50-70DZ-M9BL
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766226CDQ2A50-70DZ-M9BWVLS
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする