曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
237件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52766533CDQ2A50-75DCMZ-A73HS
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766542CDQ2A50-75DCMZ-A73HS-XC6
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766551CDQ2A50-75DCMZ-A73L-XC35
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766567CDQ2A50-75DCMZ-A73L-XC6
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766576CDQ2A50-75DCMZ-A73S
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766585CDQ2A50-75DCMZ-A93L3
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766594CDQ2A50-75DCMZ-A93L-XC35
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766603CDQ2A50-75DCMZ-A93S
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766612CDQ2A50-75DCMZ-A93VL-XC35
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766621CDQ2A50-75DCMZ-A93VL-XC6
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766637CDQ2A50-75DCMZ-A93VS
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766646CDQ2A50-75DCMZ-A93Z
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766655CDQ2A50-75DCMZ-BQ
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766664CDQ2A50-75DCMZ-BQ-XC4
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766673CDQ2A50-75DCMZ-F79LS
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766682CDQ2A50-75DCMZ-F79L-XC4
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766691CDQ2A50-75DCMZ-M9BA
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766707CDQ2A50-75DCMZ-M9BAS
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766716CDQ2A50-75DCMZ-M9BAZ
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766725CDQ2A50-75DCMZ-M9BAZ-XC35
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766734CDQ2A50-75DCMZ-M9BM
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766743CDQ2A50-75DCMZ-M9BVM
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766752CDQ2A50-75DCMZ-M9BWL-XC35
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766761CDQ2A50-75DCMZ-M9BWSBPC
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766777CDQ2A50-75DCMZ-M9B-XC35
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766786CDQ2A50-75DCMZ-M9NA
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766795CDQ2A50-75DCMZ-M9NAL
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766804CDQ2A50-75DCMZ-M9NL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766813CDQ2A50-75DCMZ-M9NS
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766822CDQ2A50-75DCMZ-M9NVL
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766831CDQ2A50-75DCMZ-M9NVLS
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766847CDQ2A50-75DCMZ-M9NWL
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766856CDQ2A50-75DCMZ-M9PS
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766926CDQ2A50-75DCMZ-P4DWL
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766935CDQ2A50-75DCMZ-P4DWSC
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766944CDQ2A50-75DCMZ-P5DWL
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766953CDQ2A50-75DCMZ-P5DWSC
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766962CDQ2A50-75DCMZ-P5DWSCS
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766971CDQ2A50-75DCMZ-XC35
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52766987CDQ2A50-75DCZ-A73C
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52766996CDQ2A50-75DCZ-A73H-X271
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52767005CDQ2A50-75DCZ-A73L-XC36
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52767014CDQ2A50-75DCZ-A79WL
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52767023CDQ2A50-75DCZ-A90L
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52767032CDQ2A50-75DCZ-A90VL
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52767041CDQ2A50-75DCZ-A90VL-XB9
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52767057CDQ2A50-75DCZ-A933
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52767066CDQ2A50-75DCZ-A93L-XC35
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52767075CDQ2A50-75DCZ-BQ-XC6
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52767084CDQ2A50-75DCZ-F7BASBPC
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする