薄形シリンダ CDQ2A63-12

薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52773612CDQ2A63-120DCMZ-A93L120
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773621CDQ2A63-120DCMZ-M9BASDPC120
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773637CDQ2A63-120DCMZ-M9B-XB10120
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773646CDQ2A63-120DCMZ-M9NWSDPC120
35,420
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773655CDQ2A63-120DCZ120
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773664CDQ2A63-120DCZ-A73120
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773673CDQ2A63-120DCZ-M9BAL3-XC6120
42,190
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773682CDQ2A63-120DCZ-M9BWL120
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773707CDQ2A63-120DCZ-XB10120
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773716CDQ2A63-125DCMZ-A72125
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773725CDQ2A63-125DCMZ-A73HLS125
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773734CDQ2A63-125DCMZ-A73L-XC6125
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773743CDQ2A63-125DCMZ-A73ZS125
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773752CDQ2A63-125DCMZ-A93L3-XC4125
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773761CDQ2A63-125DCMZ-A93LS125
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773777CDQ2A63-125DCMZ-A93VZ125
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773786CDQ2A63-125DCMZ-A93Z125
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773795CDQ2A63-125DCMZ-A96L125
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773804CDQ2A63-125DCMZ-F79Z125
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773813CDQ2A63-125DCMZ-F79ZS125
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773822CDQ2A63-125DCMZ-F7BASBPC125
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773831CDQ2A63-125DCMZ-F7BVSDPC125
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773847CDQ2A63-125DCMZ-J79WL-XC4125
38,720
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773856CDQ2A63-125DCMZ-M9BA125
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773865CDQ2A63-125DCMZ-M9BAL4125
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773874CDQ2A63-125DCMZ-M9BASBPC125
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773883CDQ2A63-125DCMZ-M9BASDPC125
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773892CDQ2A63-125DCMZ-M9BLS125
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773901CDQ2A63-125DCMZ-M9BL-XC4125
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773917CDQ2A63-125DCMZ-M9BWL-XC4125
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773926CDQ2A63-125DCMZ-M9BWSDPC-XC4125
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773935CDQ2A63-125DCMZ-M9B-X271125
34,490
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773944CDQ2A63-125DCMZ-M9B-XC6125
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52773953CDQ2A63-125DCMZ-M9N3125
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773962CDQ2A63-125DCMZ-M9NL125
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773971CDQ2A63-125DCMZ-M9NM125
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773987CDQ2A63-125DCMZ-M9NW125
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52773996CDQ2A63-125DCMZ-M9NWMS125
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774005CDQ2A63-125DCMZ-M9NWVZ125
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774041CDQ2A63-125DCMZ-P4DWL125
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774057CDQ2A63-125DCMZ-P4DWSC125
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774066CDQ2A63-125DCMZ-P4DWZ125
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774075CDQ2A63-125DCMZ-P5DWL125
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774084CDQ2A63-125DCMZ-P5DWSC125
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774093CDQ2A63-125DCMZ-P5DWSCS125
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774102CDQ2A63-125DCMZ-XC6125
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774111CDQ2A63-125DCZ-A73C125
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774127CDQ2A63-125DCZ-A73H-X271125
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774136CDQ2A63-125DCZ-A73ZS125
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774145CDQ2A63-125DCZ-A80C125
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする