曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-15

薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全185種類を絞り込む
ストローク(mm)
185種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52774836CDQ2A63-150DCMZ-A72H150
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774845CDQ2A63-150DCMZ-A73L-XC6150
35,530
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774854CDQ2A63-150DCMZ-A90L150
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774863CDQ2A63-150DCMZ-A93VZ3150
33,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774872CDQ2A63-150DCMZ-A93-XC6150
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774881CDQ2A63-150DCMZ-A93Z150
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774897CDQ2A63-150DCMZ-BQ150
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774906CDQ2A63-150DCMZ-F79L150
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774915CDQ2A63-150DCMZ-F7BASBPC150
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774924CDQ2A63-150DCMZ-F7BVL-X271150
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774933CDQ2A63-150DCMZ-J79CL150
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774942CDQ2A63-150DCMZ-J79WZ-XC4150
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774951CDQ2A63-150DCMZ-M9BA150
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774967CDQ2A63-150DCMZ-M9BLS150
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774976CDQ2A63-150DCMZ-M9BL-X271150
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774985CDQ2A63-150DCMZ-M9BS150
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52774994CDQ2A63-150DCMZ-M9BVL3150
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775003CDQ2A63-150DCMZ-M9BVL-X271150
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775012CDQ2A63-150DCMZ-M9BW4150
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775021CDQ2A63-150DCMZ-M9BWS150
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775037CDQ2A63-150DCMZ-M9BWV3150
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775046CDQ2A63-150DCMZ-M9BWVSDPC150
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775055CDQ2A63-150DCMZ-M9BWVSDPCS150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775064CDQ2A63-150DCMZ-M9BWZ150
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775073CDQ2A63-150DCMZ-M9BWZ-XC4150
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775082CDQ2A63-150DCMZ-M9BZ150
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775091CDQ2A63-150DCMZ-M9NL150
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775107CDQ2A63-150DCMZ-M9NL3150
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775116CDQ2A63-150DCMZ-M9NW150
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775125CDQ2A63-150DCMZ-M9NWSDPC150
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775134CDQ2A63-150DCMZ-M9NWZ150
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775143CDQ2A63-150DCMZ-M9NWZS150
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775177CDQ2A63-150DCMZ-P4DWL150
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775186CDQ2A63-150DCMZ-P4DWSC150
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775195CDQ2A63-150DCMZ-P4DWZ150
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775204CDQ2A63-150DCMZ-P5DWL150
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775213CDQ2A63-150DCMZ-P5DWSC150
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775222CDQ2A63-150DCMZ-P5DWSCS150
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775231CDQ2A63-150DCMZ-XC4150
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775247CDQ2A63-150DCMZ-XC6150
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775256CDQ2A63-150DCZ-A73CL150
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775265CDQ2A63-150DCZ-A79W150
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775274CDQ2A63-150DCZ-A79WL150
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775283CDQ2A63-150DCZ-A93Z150
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775292CDQ2A63-150DCZ-A93ZS150
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775301CDQ2A63-150DCZ-BQ150
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775317CDQ2A63-150DCZ-F7BAZ150
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52775326CDQ2A63-150DCZ-M9BAL-X271150
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775335CDQ2A63-150DCZ-M9BAL-XC6150
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52775344CDQ2A63-150DCZ-M9BAS150
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする