曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-16

薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52776683CDQ2A63-160DCMZ-A934-XB10160
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776692CDQ2A63-160DCMZ-A93VL3-XB10160
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776701CDQ2A63-160DCMZ-M9BL-XB10160
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776717CDQ2A63-160DCMZ-M9BW160
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52776726CDQ2A63-160DCZ-M9BV160
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776735CDQ2A63-160DCZ-XB10160
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776744CDQ2A63-165DCMZ-XB10165
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする