曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-17

薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全45種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52776753CDQ2A63-170DCMZ-M9BW170
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776762CDQ2A63-170DCMZ-M9BWL170
¥32,180
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776771CDQ2A63-170DCZ170
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776787CDQ2A63-170DCZ-XB10170
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776796CDQ2A63-173DCMZ-A93VL173
¥30,090
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776805CDQ2A63-175DCMZ-A72H175
¥29,650
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776814CDQ2A63-175DCMZ-A73C175
¥30,970
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776823CDQ2A63-175DCMZ-A73CL175
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776832CDQ2A63-175DCMZ-A73ZS175
¥28,160
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776841CDQ2A63-175DCMZ-BQ175
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776857CDQ2A63-175DCMZ-J79WL-XC4175
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776866CDQ2A63-175DCMZ-M9BW175
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776875CDQ2A63-175DCMZ-M9BWL3175
¥35,590
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776884CDQ2A63-175DCMZ-M9BWL-XC4175
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776893CDQ2A63-175DCMZ-M9BWSBPC175
¥35,920
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776902CDQ2A63-175DCMZ-M9BZ175
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776911CDQ2A63-175DCMZ-M9NV175
¥31,850
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776927CDQ2A63-175DCMZ-M9NVS175
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776936CDQ2A63-175DCMZ-M9NWSDPC175
¥35,920
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776945CDQ2A63-175DCMZ-P4DWSC175
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776954CDQ2A63-175DCMZ-P5DWL175
¥40,760
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776963CDQ2A63-175DCMZ-P5DWSC175
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776972CDQ2A63-175DCMZ-P5DWSCS175
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52776981CDQ2A63-175DCMZ-XC4175
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52776997CDQ2A63-175DCZ-A93L3175
¥30,970
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777006CDQ2A63-175DCZ-A93VZ175
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777015CDQ2A63-175DCZ-A93Z175
¥29,590
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777024CDQ2A63-175DCZ-BQ175
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777033CDQ2A63-175DCZ-M9BASBPC175
¥37,070
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777042CDQ2A63-175DCZ-M9BAZ175
¥33,990
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52777051CDQ2A63-175DCZ-M9BL4175
¥37,400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777067CDQ2A63-175DCZ-M9BV175
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777076CDQ2A63-175DCZ-M9BVL175
¥32,010
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777085CDQ2A63-175DCZ-M9BWS175
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777094CDQ2A63-175DCZ-M9BWV175
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777103CDQ2A63-175DCZ-M9BWVSDPC175
¥36,080
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777112CDQ2A63-175DCZ-M9BZ175
¥31,900
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777121CDQ2A63-175DCZ-M9NL175
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777155CDQ2A63-175DCZ-P4DWL175
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777164CDQ2A63-175DCZ-P5DWSC175
¥41,580
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777173CDQ2A63-175DCZ-P5DWSCS175
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777182CDQ2A63-175DCZ-XC4175
¥29,700
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777191CDQ2A63-175DCZ-XC6175
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777137CDQ2A63-175DCZ-P3DWSC175
¥35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52777146CDQ2A63-175DCZ-P3DWSCS175
¥29,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52777137CDQ2A63-175DCZ-P3DWSC20843893CDQ2A63-175DCZ-P3DWASCCDQ2A63-175DCZ-P3DWASC 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-175DCZ SMC 20843893薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-175DCZSMC1個
¥35,980
税込¥39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする