曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-18

薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-18 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52777207CDQ2A63-180DCMZ-A93V-XB10180
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777216CDQ2A63-180DCMZ-M9B180
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777225CDQ2A63-180DCMZ-M9BW180
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777234CDQ2A63-180DCMZ-M9BWL180
¥32,340
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777243CDQ2A63-180DCZ180
¥25,030
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777252CDQ2A63-180DCZ-A93V180
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777261CDQ2A63-180DCZ-XB10180
¥25,030
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777277CDQ2A63-180DCZ-XC6180
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777286CDQ2A63-183DCZ-A73HLS183
¥27,500
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777295CDQ2A63-185DCMZ-M9BL-X271185
¥35,810
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777304CDQ2A63-185DCZ-XC6185
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777313CDQ2A63-18DMZ18
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777322CDQ2A63-18DMZ-BQ18
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777331CDQ2A63-18DMZ-BQ-XB1018
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777347CDQ2A63-18DMZ-F79L-XB1018
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777356CDQ2A63-18DMZ-XB1018
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする