曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-20

薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52777435CDQ2A63-200DCMZ-A72S200
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777444CDQ2A63-200DCMZ-A73C200
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777453CDQ2A63-200DCMZ-A73CL4200
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777462CDQ2A63-200DCMZ-A73HLS200
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777471CDQ2A63-200DCMZ-A80C200
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777487CDQ2A63-200DCMZ-A90200
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777496CDQ2A63-200DCMZ-A903200
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777505CDQ2A63-200DCMZ-A93L4200
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777514CDQ2A63-200DCMZ-A93LS200
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777523CDQ2A63-200DCMZ-M9BA200
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777532CDQ2A63-200DCMZ-M9BAL-XC6200
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777541CDQ2A63-200DCMZ-M9BASDPC200
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777557CDQ2A63-200DCMZ-M9BASDPCS200
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777566CDQ2A63-200DCMZ-M9BAV200
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777575CDQ2A63-200DCMZ-M9BAVL200
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777584CDQ2A63-200DCMZ-M9BAVSDPC200
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777593CDQ2A63-200DCMZ-M9BAZ200
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777602CDQ2A63-200DCMZ-M9BL3200
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777611CDQ2A63-200DCMZ-M9BLS200
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777627CDQ2A63-200DCMZ-M9BV200
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777636CDQ2A63-200DCMZ-M9BVL-X271200
36,690
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777645CDQ2A63-200DCMZ-M9BVS200
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777654CDQ2A63-200DCMZ-M9BW3200
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777663CDQ2A63-200DCMZ-M9BWVL200
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777672CDQ2A63-200DCMZ-M9BWZ5200
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777681CDQ2A63-200DCMZ-M9BZ200
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777697CDQ2A63-200DCMZ-M9NL200
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777706CDQ2A63-200DCMZ-M9NL3200
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777715CDQ2A63-200DCMZ-M9NVS200
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777724CDQ2A63-200DCMZ-M9NW200
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777733CDQ2A63-200DCMZ-M9NWL200
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777742CDQ2A63-200DCMZ-P4DWL200
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777751CDQ2A63-200DCMZ-P4DWSC200
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777767CDQ2A63-200DCMZ-P5DWSC200
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777776CDQ2A63-200DCMZ-P5DWSCS200
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777785CDQ2A63-200DCMZ-XC4200
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52777794CDQ2A63-200DCZ-A72S200
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777803CDQ2A63-200DCZ-A934200
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777812CDQ2A63-200DCZ-A93LS200
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777821CDQ2A63-200DCZ-A93S200
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777837CDQ2A63-200DCZ-A93V4200
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777846CDQ2A63-200DCZ-A93VL3200
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777855CDQ2A63-200DCZ-A93VZ200
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777864CDQ2A63-200DCZ-A93Z200
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777873CDQ2A63-200DCZ-BQ200
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777882CDQ2A63-200DCZ-F7BASBPC200
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777891CDQ2A63-200DCZ-F7BASDPC200
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777907CDQ2A63-200DCZ-J79CZ200
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777916CDQ2A63-200DCZ-M9B200
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52777925CDQ2A63-200DCZ-M9BA200
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする