曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-23

薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-23 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52779587CDQ2A63-230DCMZ-A93LS230
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779596CDQ2A63-230DCMZ-M9B230
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779605CDQ2A63-230DCMZ-M9BL-XB10230
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779614CDQ2A63-230DCMZ-M9BW230
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779623CDQ2A63-230DCMZ-M9BWL3-XB10230
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779632CDQ2A63-230DCMZ-XB10230
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779641CDQ2A63-235DCMZ-M9BL235
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779657CDQ2A63-235DCMZ-M9BL-XB10235
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779666CDQ2A63-235DCZ235
26,070
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779675CDQ2A63-235DCZ-A73235
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52779684CDQ2A63-235DCZ-A73Z235
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする