曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-27

薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-27 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52781267CDQ2A63-270DCMZ-M9B270
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781294CDQ2A63-275DCMZ275
27,560
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781303CDQ2A63-275DCMZ-A73LS-XB10275
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781312CDQ2A63-275DCMZ-A93V275
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781321CDQ2A63-275DCMZ-A93VL-XB10275
32,290
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781337CDQ2A63-275DCMZ-A96V3275
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781346CDQ2A63-275DCMZ-M9BL275
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781355CDQ2A63-275DCZ-M9BVSDPC275
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781364CDQ2A63-275DCZ-XB10275
27,060
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781276CDQ2A63-270DCMZ-P3DW270
36,050
取扱い終了
返品不可
52781285CDQ2A63-270DCMZ-P3DWSE-XB10270
38,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする