曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-30

薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52781434CDQ2A63-300DCMZ-A90300
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781443CDQ2A63-300DCMZ-A93LS300
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781452CDQ2A63-300DCMZ-A93Z300
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781461CDQ2A63-300DCMZ-BQ300
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781477CDQ2A63-300DCMZ-J79WL-XC4300
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781486CDQ2A63-300DCMZ-M9BASBPC300
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781495CDQ2A63-300DCMZ-M9BV300
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781504CDQ2A63-300DCMZ-M9BVSDPC300
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781513CDQ2A63-300DCMZ-M9BWL-XC4300
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781522CDQ2A63-300DCMZ-M9BWL-XC6300
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781531CDQ2A63-300DCMZ-M9BWSDPC300
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781547CDQ2A63-300DCMZ-M9BWVZ300
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781556CDQ2A63-300DCMZ-M9BZ300
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781565CDQ2A63-300DCMZ-M9NW300
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781601CDQ2A63-300DCMZ-P4DWZ300
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781617CDQ2A63-300DCMZ-P5DWL300
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781626CDQ2A63-300DCMZ-P5DWSC300
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781635CDQ2A63-300DCMZ-P5DWSCS300
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781644CDQ2A63-300DCZ-A72L300
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781653CDQ2A63-300DCZ-A73S300
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781662CDQ2A63-300DCZ-A79W300
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781671CDQ2A63-300DCZ-A93LS300
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781687CDQ2A63-300DCZ-A93S300
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781696CDQ2A63-300DCZ-BQ300
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781705CDQ2A63-300DCZ-M9B300
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781714CDQ2A63-300DCZ-M9BA300
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781723CDQ2A63-300DCZ-M9BL300
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781732CDQ2A63-300DCZ-M9BL3300
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781741CDQ2A63-300DCZ-M9BL-X271300
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781757CDQ2A63-300DCZ-M9BVL300
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781766CDQ2A63-300DCZ-M9BVZ300
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781775CDQ2A63-300DCZ-M9BZ300
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781802CDQ2A63-300DCZ-P5DWSC300
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781811CDQ2A63-300DCZ-P5DWSCS300
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781827CDQ2A63-300DCZ-P5DWSDPC300
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781836CDQ2A63-30DCMZ-A73H30
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781845CDQ2A63-30DCMZ-A73HLS30
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781854CDQ2A63-30DCMZ-A93L-XC630
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781863CDQ2A63-30DCMZ-A93Z30
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781872CDQ2A63-30DCMZ-M9BAL-XC630
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52781881CDQ2A63-30DCMZ-M9BAVL30
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781897CDQ2A63-30DCMZ-M9BL30
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781906CDQ2A63-30DCMZ-M9BSDPC30
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781915CDQ2A63-30DCMZ-M9BW30
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781924CDQ2A63-30DCMZ-M9BWLS30
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781933CDQ2A63-30DCMZ-M9BWZ30
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781942CDQ2A63-30DCMZ-M9NL30
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781951CDQ2A63-30DCMZ-M9NWL30
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781976CDQ2A63-30DCMZ-P4DWSC30
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52781985CDQ2A63-30DCMZ-P5DWSC30
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする