薄形シリンダ CDQ2A63-40

薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52783857CDQ2A63-40DCMZ-A73HLS
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783866CDQ2A63-40DCMZ-A90L
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783875CDQ2A63-40DCMZ-F7BVZ
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783884CDQ2A63-40DCMZ-F7BWV
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783893CDQ2A63-40DCMZ-M9BAVL
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783902CDQ2A63-40DCMZ-M9BAZ
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783911CDQ2A63-40DCMZ-M9BVL
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783927CDQ2A63-40DCMZ-M9BW
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783936CDQ2A63-40DCMZ-M9BWS
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783945CDQ2A63-40DCMZ-M9BWV
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783954CDQ2A63-40DCMZ-M9BWZS
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783963CDQ2A63-40DCMZ-M9NL
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52783972CDQ2A63-40DCMZ-M9NVL
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784006CDQ2A63-40DCMZ-P5DWSC
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784015CDQ2A63-40DCMZ-P5DWSCS
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784024CDQ2A63-40DCZ-A93V3
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784033CDQ2A63-40DCZ-BQ
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784042CDQ2A63-40DCZ-M9B
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784051CDQ2A63-40DCZ-M9BAVL
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784067CDQ2A63-40DCZ-M9BSDPC
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784076CDQ2A63-40DCZ-M9BVM-X271
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784085CDQ2A63-40DCZ-M9NWV
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784103CDQ2A63-40DCZ-P5DWSC
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784112CDQ2A63-40DCZ-P5DWSCS
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784121CDQ2A63-40DCZ-XC4
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784137CDQ2A63-40DFCMZ-M9BAL
27,830
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784146CDQ2A63-40DFCMZ-M9BAVL
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784155CDQ2A63-40DFCMZ-M9BL
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784164CDQ2A63-40DFCMZ-M9BVL
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784173CDQ2A63-40DFCZ
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784182CDQ2A63-40DFCZ-M9BAL
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784191CDQ2A63-40DFCZ-M9BAVL
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784207CDQ2A63-40DFCZ-M9BL
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784216CDQ2A63-40DFCZ-M9BVL
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784225CDQ2A63-40DFMZ
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784234CDQ2A63-40DFMZ-A73
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784243CDQ2A63-40DFMZ-M9BAL
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784252CDQ2A63-40DFMZ-M9BAVL
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784261CDQ2A63-40DFMZ-M9BL
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784277CDQ2A63-40DFMZ-M9BVL
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784286CDQ2A63-40DFZ-M9BAL
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784295CDQ2A63-40DFZ-M9BAVL
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784304CDQ2A63-40DFZ-M9BL
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784313CDQ2A63-40DFZ-M9BVL
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52784322CDQ2A63-40DMZ-A73HL
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784331CDQ2A63-40DMZ-A73HLS
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784347CDQ2A63-40DMZ-A93VLS
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784356CDQ2A63-40DMZ-BQ
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784365CDQ2A63-40DMZ-M9BAL
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52784374CDQ2A63-40DMZ-M9BASBPC
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする