薄形シリンダ CDQ2A63-60

薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-60 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52787454CDQ2A63-60DCMZ-A93-XB10
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787463CDQ2A63-60DCMZ-BQ
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787472CDQ2A63-60DCMZ-J79WSDPC3-XB10
42,080
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787481CDQ2A63-60DCMZ-M9BWSDPC3-XB10
38,780
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787497CDQ2A63-60DCZ-A73-XB10
26,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787506CDQ2A63-60DCZ-M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787515CDQ2A63-60DCZ-XB10
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787524CDQ2A63-60DMZ-A73LS-XB10
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787533CDQ2A63-60DMZ-A73ZS-XB10
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787542CDQ2A63-60DMZ-A93L-XB10
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787551CDQ2A63-60DMZ-A93VL
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787567CDQ2A63-60DMZ-A93VZS-XB10
24,120
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787576CDQ2A63-60DMZ-F79L-XB10
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787585CDQ2A63-60DMZ-F7BVL
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787594CDQ2A63-60DMZ-M9BAL-XC9
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787603CDQ2A63-60DMZ-M9BVL
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787612CDQ2A63-60DMZ-M9BV-XB10
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787621CDQ2A63-60DMZ-M9BW
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787637CDQ2A63-60DMZ-M9BWV
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787646CDQ2A63-60DMZ-M9NL-XB10
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787655CDQ2A63-60DMZ-XB10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52787664CDQ2A63-60DZ-A93VL
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787673CDQ2A63-60DZ-J79LS
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787682CDQ2A63-60DZ-M9BAL
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787691CDQ2A63-60DZ-M9BL-XB10
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52787707CDQ2A63-60DZ-XB10
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする