曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63V

薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC薄形シリンダ CDQ2A63V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52791094CDQ2A63V-100DMZ100
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791103CDQ2A63V-100DMZ-M9BAV-XC6100
41,580
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791112CDQ2A63V-100DMZ-XC6100
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791121CDQ2A63V-100DZ100
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791137CDQ2A63V-10DZ10
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791155CDQ2A63V-20DMZ-F7BAL20
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791164CDQ2A63V-20DMZ-F7BAL5-XC620
53,190
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791173CDQ2A63V-20DMZ-F7BALS-XC620
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791182CDQ2A63V-20DMZ-F7BAL-XC620
37,180
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791191CDQ2A63V-20DMZ-M9BAL5-XC620
47,690
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791207CDQ2A63V-20DMZ-M9BAL-XC620
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791216CDQ2A63V-20DMZ-XC620
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791225CDQ2A63V-20DZ-M9BAL20
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791234CDQ2A63V-25DZ25
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791243CDQ2A63V-25DZ-F7BAL25
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791252CDQ2A63V-30DMZ30
23,270
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791261CDQ2A63V-30DZ30
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791277CDQ2A63V-35DZ35
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791286CDQ2A63V-35DZ-F7BALS35
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791295CDQ2A63V-40DMZ40
23,930
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52791313CDQ2A63V-40DZ40
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791322CDQ2A63V-45DZ45
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791331CDQ2A63V-45DZ-M9BAL45
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791347CDQ2A63V-50DZ50
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791356CDQ2A63V-50DZ-M9BA50
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791365CDQ2A63V-50DZ-M9BAL50
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791374CDQ2A63V-60DZ60
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791383CDQ2A63V-60DZ-XB1060
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52791146CDQ2A63V-20DM-F7BAL-XC620
33,800
取扱い終了
返品不可
52791304CDQ2A63V-40D-XC640
24,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする