曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-20

薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52796545CDQ2A80-200DCMZ-A72S200
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796554CDQ2A80-200DCMZ-A73HLS200
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796563CDQ2A80-200DCMZ-A73LS200
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796572CDQ2A80-200DCMZ-A73-XC6200
44,940
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796581CDQ2A80-200DCMZ-A79W200
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796597CDQ2A80-200DCMZ-A90VL200
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796606CDQ2A80-200DCMZ-A933200
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796615CDQ2A80-200DCMZ-A93L4200
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796624CDQ2A80-200DCMZ-A93VLS200
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796633CDQ2A80-200DCMZ-A93VZS200
36,440
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796642CDQ2A80-200DCMZ-BQ200
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796651CDQ2A80-200DCMZ-BQ-X271200
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796667CDQ2A80-200DCMZ-F7BV200
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796676CDQ2A80-200DCMZ-J79L200
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796685CDQ2A80-200DCMZ-M9B200
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796694CDQ2A80-200DCMZ-M9BA200
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796703CDQ2A80-200DCMZ-M9BL4200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796712CDQ2A80-200DCMZ-M9BSDPC200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796721CDQ2A80-200DCMZ-M9BVLS200
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796737CDQ2A80-200DCMZ-M9BWVL200
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796746CDQ2A80-200DCMZ-M9BWVM200
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796773CDQ2A80-200DCMZ-P5DWSC200
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796782CDQ2A80-200DCMZ-P5DWSCS200
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796791CDQ2A80-200DCMZ-X271200
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796807CDQ2A80-200DCMZ-XC6200
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796816CDQ2A80-200DCZ-A93Z200
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796825CDQ2A80-200DCZ-BQ200
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796834CDQ2A80-200DCZ-F79200
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796843CDQ2A80-200DCZ-F7BAL200
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796852CDQ2A80-200DCZ-F7BASDPC200
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796861CDQ2A80-200DCZ-M9B200
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796877CDQ2A80-200DCZ-M9B3200
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796886CDQ2A80-200DCZ-M9BAL200
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796895CDQ2A80-200DCZ-M9BAL-XC6200
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796904CDQ2A80-200DCZ-M9BAS200
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796913CDQ2A80-200DCZ-M9BASBPC200
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796922CDQ2A80-200DCZ-M9BASDPC200
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796931CDQ2A80-200DCZ-M9BL3200
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796947CDQ2A80-200DCZ-M9BM3200
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796956CDQ2A80-200DCZ-M9BWVL200
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796965CDQ2A80-200DCZ-M9BWVL-X271200
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52796974CDQ2A80-200DCZ-M9BWZ200
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52796983CDQ2A80-200DCZ-M9BZ200
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797017CDQ2A80-200DCZ-P5DWSC200
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797026CDQ2A80-200DCZ-P5DWSCS200
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797035CDQ2A80-205DCZ-A73HL205
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797044CDQ2A80-205DCZ-M9BSDPC3-XB10205
49,560
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797053CDQ2A80-20DCMZ-A73HL20
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797062CDQ2A80-20DCMZ-A73HLS20
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52797071CDQ2A80-20DCMZ-A9320
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする