薄形シリンダ CDQ2A80-22

薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-22 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52797893CDQ2A80-220DCMZ220
¥35,590
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797902CDQ2A80-220DCMZ-A93220
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797911CDQ2A80-220DCMZ-M9BL220
¥41,860
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797927CDQ2A80-220DCMZ-M9BL-XB10220
¥41,860
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797945CDQ2A80-225DCMZ-A93V225
¥39,660
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797954CDQ2A80-225DCMZ-M9BL-XB10225
¥41,860
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797963CDQ2A80-225DCMZ-M9BWZ-XB10225
¥43,070
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797972CDQ2A80-225DCZ-A93L-XB10225
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797981CDQ2A80-225DCZ-M9BWSDPC-XB10225
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797997CDQ2A80-225DCZ-XB10225
¥34,540
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52797936CDQ2A80-220DCZ-P3DWZ220
¥45,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする