薄形シリンダ CDQ2A80-25

薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798112CDQ2A80-250DCMZ-A73CL250
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798121CDQ2A80-250DCMZ-A80250
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798137CDQ2A80-250DCMZ-M9BA250
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798146CDQ2A80-250DCMZ-M9BAVL250
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798155CDQ2A80-250DCMZ-M9BW250
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798164CDQ2A80-250DCMZ-M9BWL250
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798173CDQ2A80-250DCMZ-M9NW250
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798182CDQ2A80-250DCMZ-M9NWM250
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798216CDQ2A80-250DCMZ-P5DWSC250
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798225CDQ2A80-250DCMZ-P5DWSCS250
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798234CDQ2A80-250DCZ-BQ250
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798243CDQ2A80-250DCZ-F7BAL250
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798252CDQ2A80-250DCZ-F7BAVL250
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798261CDQ2A80-250DCZ-F7BVL250
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798277CDQ2A80-250DCZ-M9BAL250
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798286CDQ2A80-250DCZ-M9BASDPC250
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798295CDQ2A80-250DCZ-M9BAVL250
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798304CDQ2A80-250DCZ-M9BL250
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798313CDQ2A80-250DCZ-M9BL3250
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798322CDQ2A80-250DCZ-M9BVM250
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798331CDQ2A80-250DCZ-M9BZ250
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798347CDQ2A80-250DCZ-M9N250
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798356CDQ2A80-250DCZ-M9NW250
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798383CDQ2A80-250DCZ-P5DWSC250
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798392CDQ2A80-250DCZ-P5DWSCS250
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798401CDQ2A80-25DCMZ-A73HL25
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798417CDQ2A80-25DCMZ-A73HLS25
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798426CDQ2A80-25DCMZ-A90L25
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798435CDQ2A80-25DCMZ-A93L25
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798444CDQ2A80-25DCMZ-A93LS25
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798453CDQ2A80-25DCMZ-A93VZS-XB1325
30,280
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52798462CDQ2A80-25DCMZ-M9BAL25
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798471CDQ2A80-25DCMZ-M9BVL25
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798487CDQ2A80-25DCMZ-M9BVLS25
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798496CDQ2A80-25DCMZ-M9BWL25
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798505CDQ2A80-25DCMZ-M9BZ25
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798541CDQ2A80-25DCMZ-P4DWSC25
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798557CDQ2A80-25DCMZ-P5DWSC25
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798566CDQ2A80-25DCMZ-P5DWSCS25
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798575CDQ2A80-25DCZ-F7BVL25
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798584CDQ2A80-25DCZ-J79L25
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798593CDQ2A80-25DCZ-M9B25
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798602CDQ2A80-25DCZ-M9BAL25
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798611CDQ2A80-25DCZ-M9BASBPC25
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798627CDQ2A80-25DCZ-M9BAVL25
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798636CDQ2A80-25DCZ-M9BL25
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798645CDQ2A80-25DCZ-M9BVL25
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798654CDQ2A80-25DCZ-M9BWLS-XC3525
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52798681CDQ2A80-25DCZ-P5DWSC25
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798697CDQ2A80-25DCZ-P5DWSCS25
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする