曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-45

薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-45 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52802285CDQ2A80-45DCMZ
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802294CDQ2A80-45DCMZ-A73HL
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802303CDQ2A80-45DCMZ-A73HLS
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802312CDQ2A80-45DCMZ-A93
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802321CDQ2A80-45DCMZ-A93L
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802337CDQ2A80-45DCMZ-A93LS
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802346CDQ2A80-45DCMZ-A93VL
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802355CDQ2A80-45DCMZ-BQ
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802364CDQ2A80-45DCMZ-M9BAL
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802373CDQ2A80-45DCMZ-M9BAVL
37,900
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802382CDQ2A80-45DCMZ-M9BWL
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802416CDQ2A80-45DCMZ-P5DWSC
45,490
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802425CDQ2A80-45DCMZ-P5DWSCS
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802434CDQ2A80-45DCZ-A93
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802443CDQ2A80-45DCZ-A93V
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802452CDQ2A80-45DCZ-M9BAVL
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802461CDQ2A80-45DCZ-M9BVL
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802495CDQ2A80-45DCZ-P5DWSC
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802504CDQ2A80-45DCZ-P5DWSCS
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52802513CDQ2A80-45DFCMZ-M9BAL
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802522CDQ2A80-45DFCMZ-M9BAVL
37,900
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802531CDQ2A80-45DFCMZ-M9BL
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802547CDQ2A80-45DFCMZ-M9BVL
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802556CDQ2A80-45DFCZ-M9BAL
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802565CDQ2A80-45DFCZ-M9BAVL
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802574CDQ2A80-45DFCZ-M9BL
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802583CDQ2A80-45DFCZ-M9BVL
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802592CDQ2A80-45DFMZ-M9BAL
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802601CDQ2A80-45DFMZ-M9BAVL
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802617CDQ2A80-45DFMZ-M9BL
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802626CDQ2A80-45DFMZ-M9BVL
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802635CDQ2A80-45DFZ-M9BAL
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802644CDQ2A80-45DFZ-M9BAVL
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802653CDQ2A80-45DFZ-M9BL
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802662CDQ2A80-45DFZ-M9BVL
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802671CDQ2A80-45DMZ-A73HL
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802687CDQ2A80-45DMZ-A73HLS
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802696CDQ2A80-45DMZ-A93L
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802705CDQ2A80-45DMZ-A93LS
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802714CDQ2A80-45DMZ-M9BAL
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802723CDQ2A80-45DMZ-M9BAVL
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802732CDQ2A80-45DMZ-M9BL
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802766CDQ2A80-45DMZ-P5DWSC
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802775CDQ2A80-45DMZ-P5DWSCS
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802784CDQ2A80-45DMZ-P5DWZ-XC35
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802793CDQ2A80-45DMZ-XC35
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802802CDQ2A80-45DZ-A73
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802811CDQ2A80-45DZ-A93
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802827CDQ2A80-45DZ-A93V
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52802836CDQ2A80-45DZ-M9B
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする