薄形シリンダ CDQ2A80-50

薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52802967CDQ2A80-50DCMZ-A73H
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52802976CDQ2A80-50DCMZ-A73HLS
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52802985CDQ2A80-50DCMZ-A73LS
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52802994CDQ2A80-50DCMZ-A80HL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803003CDQ2A80-50DCMZ-A90V
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803012CDQ2A80-50DCMZ-A93LS
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803021CDQ2A80-50DCMZ-A93VZS
31,820
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803037CDQ2A80-50DCMZ-A93-XC35
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803046CDQ2A80-50DCMZ-A93Z
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803055CDQ2A80-50DCMZ-BQ
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803064CDQ2A80-50DCMZ-M9BAL
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803073CDQ2A80-50DCMZ-M9BAVL
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803082CDQ2A80-50DCMZ-M9BM
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803091CDQ2A80-50DCMZ-M9BWZ-XC35
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803107CDQ2A80-50DCMZ-M9NAL-XC6
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803116CDQ2A80-50DCMZ-M9NWL
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803152CDQ2A80-50DCMZ-P4DWSC
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803161CDQ2A80-50DCMZ-P4DWSC-XC35
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803177CDQ2A80-50DCMZ-P5DWSC
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803186CDQ2A80-50DCMZ-P5DWSCS
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803195CDQ2A80-50DCMZ-XC6
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803204CDQ2A80-50DCZ-A73C
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803213CDQ2A80-50DCZ-A73LS-XC6
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803222CDQ2A80-50DCZ-A93
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803231CDQ2A80-50DCZ-A93L
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803247CDQ2A80-50DCZ-A93ZS
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803256CDQ2A80-50DCZ-BQ
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803265CDQ2A80-50DCZ-M9BAL
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803274CDQ2A80-50DCZ-M9BAVL
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803283CDQ2A80-50DCZ-M9BV
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803292CDQ2A80-50DCZ-M9BWSDPC
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803301CDQ2A80-50DCZ-M9NL
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803335CDQ2A80-50DCZ-P5DWSC
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803344CDQ2A80-50DCZ-P5DWSCS
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52803353CDQ2A80-50DFCMZ-A80HL
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803362CDQ2A80-50DFCMZ-M9BAL
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803371CDQ2A80-50DFCMZ-M9BAVL
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803387CDQ2A80-50DFCMZ-M9BL
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803396CDQ2A80-50DFCMZ-M9BVL
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803405CDQ2A80-50DFCZ-M9BAL
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803414CDQ2A80-50DFCZ-M9BAVL
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803423CDQ2A80-50DFCZ-M9BL
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803432CDQ2A80-50DFCZ-M9BVL
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803441CDQ2A80-50DFMZ-M9BAL
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803457CDQ2A80-50DFMZ-M9BAVL
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803466CDQ2A80-50DFMZ-M9BVL
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803475CDQ2A80-50DFZ-A93V
29,810
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803484CDQ2A80-50DFZ-M9BAL
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803493CDQ2A80-50DFZ-M9BAVL
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52803502CDQ2A80-50DFZ-M9BL
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする