曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-60

薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52804141CDQ2A80-60DCMZ
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804157CDQ2A80-60DCMZ-M9B
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804166CDQ2A80-60DCMZ-M9NWZ
37,570
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804175CDQ2A80-60DCMZ-XB10
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804184CDQ2A80-60DCZ-A73
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804193CDQ2A80-60DCZ-A73S
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804202CDQ2A80-60DCZ-A73S-XB10
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804211CDQ2A80-60DMZ
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804227CDQ2A80-60DMZ-A73-XB10
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52804236CDQ2A80-60DMZ-A93S
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804245CDQ2A80-60DZ-A93L
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52804254CDQ2A80-60DZ-M9BWL
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52804263CDQ2A80-60DZ-M9B-XC8
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする