曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-70

薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-70 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52804342CDQ2A80-70DCMZ
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804351CDQ2A80-70DCMZ-M9BL
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804367CDQ2A80-70DCZ
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804376CDQ2A80-70DMZ
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804385CDQ2A80-70DMZ-A93V
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804394CDQ2A80-70DMZ-M9BAL
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804403CDQ2A80-70DMZ-M9BWL
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804412CDQ2A80-70DZ-A73
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804421CDQ2A80-70DZ-A93V
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする