薄形シリンダ CDQ2A80-75

薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52804437CDQ2A80-75DCMZ-A73C
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804446CDQ2A80-75DCMZ-A73HLS
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804455CDQ2A80-75DCMZ-A93LS
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804464CDQ2A80-75DCMZ-A93VS
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804473CDQ2A80-75DCMZ-BQ
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804482CDQ2A80-75DCMZ-F79S
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804491CDQ2A80-75DCMZ-J79WL-XC4
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804507CDQ2A80-75DCMZ-M9BAVL
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804516CDQ2A80-75DCMZ-M9BAZ
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804525CDQ2A80-75DCMZ-M9BAZ-XC35
41,690
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804534CDQ2A80-75DCMZ-M9BL3
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804543CDQ2A80-75DCMZ-M9BVL3
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804552CDQ2A80-75DCMZ-M9BW
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804561CDQ2A80-75DCMZ-M9BWVL
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804577CDQ2A80-75DCMZ-M9NLS
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804586CDQ2A80-75DCMZ-M9NW
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804595CDQ2A80-75DCMZ-M9NWL
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804604CDQ2A80-75DCMZ-M9NWMBPC-XC4
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804613CDQ2A80-75DCMZ-M9PVL
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804631CDQ2A80-75DCMZ-P4DWSC
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804647CDQ2A80-75DCMZ-P4DWSC-XC35
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804656CDQ2A80-75DCMZ-P5DWSC
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804665CDQ2A80-75DCMZ-P5DWSCS
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804674CDQ2A80-75DCMZ-XC35
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804683CDQ2A80-75DCMZ-XC4
35,700
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804692CDQ2A80-75DCZ-A73LS-XC35
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804701CDQ2A80-75DCZ-A73L-XC35
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804717CDQ2A80-75DCZ-BQ
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804726CDQ2A80-75DCZ-F7BAL
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804735CDQ2A80-75DCZ-F7BVL-X271
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804744CDQ2A80-75DCZ-F7NV
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804753CDQ2A80-75DCZ-M9B
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804762CDQ2A80-75DCZ-M9BAL
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804771CDQ2A80-75DCZ-M9BASDPC
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804787CDQ2A80-75DCZ-M9BAVL
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804796CDQ2A80-75DCZ-M9BSDPC
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804805CDQ2A80-75DCZ-M9BV
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804814CDQ2A80-75DCZ-M9BVL-X271
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804823CDQ2A80-75DCZ-M9BWL-XC4
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804832CDQ2A80-75DCZ-M9BWSDPCS
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804841CDQ2A80-75DCZ-M9BWV
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804857CDQ2A80-75DCZ-M9BWVL
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804866CDQ2A80-75DCZ-M9BWZ-XC35
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804875CDQ2A80-75DCZ-M9NL
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804945CDQ2A80-75DCZ-P4DWSC
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804954CDQ2A80-75DCZ-P4DWSC-XC35
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804963CDQ2A80-75DCZ-P5DWSC
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804972CDQ2A80-75DCZ-P5DWSCS
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52804981CDQ2A80-75DFCMZ-M9BAL
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52804997CDQ2A80-75DFCMZ-M9BAVL
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする