曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-80

薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52805943CDQ2A80-80DCMZ
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52805952CDQ2A80-80DCMZ-A93Z-XB10
36,690
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52805961CDQ2A80-80DCMZ-M9BL-XB10
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52805977CDQ2A80-80DCMZ-XB10
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52805986CDQ2A80-80DMZ-A93VZ
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52805995CDQ2A80-80DMZ-M9BS
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806004CDQ2A80-80DMZ-XB10
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806013CDQ2A80-80DMZ-XC8
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする