曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100-13

薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52815411CDQ2B100-13+13DMZ-XC101313
62,980
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815427CDQ2B100-13+26DMZ-J79L4-XC101326
79,810
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815436CDQ2B100-13+26DMZ-M9BL4-XC101326
78,050
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815445CDQ2B100-13+28DMZ-J794-XC101328
78,490
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815454CDQ2B100-13+28DMZ-M9B4-XC101328
76,730
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815463CDQ2B100-13DMZ-XC4--
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815402CDQ2B100-13+13DM-J79WL4-XC101313
73,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする