薄形シリンダ CDQ2B100-28

薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-28 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)13ストロークS1(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52819882CDQ2B100-28+13DMZ-J794-XC10
78,490
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819891CDQ2B100-28+13DMZ-J79L4-XC10
79,810
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819907CDQ2B100-28+13DMZ-J79W4-XC10
82,230
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819916CDQ2B100-28+13DMZ-M9B4-XC10
76,730
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819925CDQ2B100-28+13DMZ-M9BL4-XC10
78,050
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819934CDQ2B100-28+13DMZ-M9BW4-XC10
77,830
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819943CDQ2B100-28+13DMZ-M9BWL4-XC10
79,150
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819952CDQ2B100-28+13DMZ-XC10
65,510
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52819846CDQ2B100-28+13DM-J794-XC10
71,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
52819855CDQ2B100-28+13DM-J79L4-XC10
72,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
52819864CDQ2B100-28+13DM-J79W4-XC10
74,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
52819873CDQ2B100-28+13DM-J79WL4-XC10
75,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52819846CDQ2B100-28+13DM-J794-XC1052819882CDQ2B100-28+13DMZ-J794-XC10CDQ2B100-28+13DM-J794-XC10 薄形シリンダ CDQ2B100-28 SMC 52819882薄形シリンダ CDQ2B100-28SMC1個
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
52819855CDQ2B100-28+13DM-J79L4-XC1052819891CDQ2B100-28+13DMZ-J79L4-XC10CDQ2B100-28+13DM-J79L4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B100-28 SMC 52819891薄形シリンダ CDQ2B100-28SMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
52819864CDQ2B100-28+13DM-J79W4-XC1052819907CDQ2B100-28+13DMZ-J79W4-XC10CDQ2B100-28+13DM-J79W4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B100-28 SMC 52819907薄形シリンダ CDQ2B100-28SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする