曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100-5D

薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-5D - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52826575CDQ2B100-5DCMZ-M9BV
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826584CDQ2B100-5DCZ
28,220
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826593CDQ2B100-5DCZ-A93VS
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826602CDQ2B100-5DCZ-M9BVL
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826611CDQ2B100-5DCZ-M9BVLS
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826627CDQ2B100-5DFZ-M9NV
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826636CDQ2B100-5DMZ-M9NV
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826645CDQ2B100-5DZ
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826654CDQ2B100-5DZ-BQ
26,020
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52826663CDQ2B100-5DZ-M9BVZ
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする